Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 40A/40Ad/16/2Hk Garnitur 1/4'' Hi-Lok

  • ERIKS:14810281
Image 1
Zur Liste hinzufügen

274,89 €/ Stückexkl. MwSt

321,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
HI-LOK™
Typ
Socket Set
Material
ABS
Gesamtzahl der Werkzeuge
18
Mit Knarre
Ja
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
10
Länge
230 mm
Breite
130 mm
Höhe
60 mm
Verpackung
ABS-Kunststoffkoffer mit TCS-Einlage
Gewicht
685 g