Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 408Qr/4 Verlaengerung Quickrelease 1/4''

  • ERIKS:14809900
Image 1
Zur Liste hinzufügen

16,63 €/ Stückexkl. MwSt

19,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
405/1QR
Typ
QuickRelease Extension
Anschlussmaß
1/4
Länge
99 mm
VDE geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
40 g
Material
Chromlegierter Stahl
Anschlussmaß
0.25 in
Geprüft nach ISO 3316
Ja
Oberflächenschutz
Verchromt
VDE-geprüft
Nein