16,40 €/ Stückexkl. MwSt
19,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 405/1QR |
Typ | QuickRelease Extension |
Anschlussmaß | 1/4 |
Länge | 55 mm |
VDE geprüft | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 20 g |
Material | Chromlegierter Stahl |
Anschlussmaß | 0.25 in |
Geprüft nach ISO 3316 | Ja |
Oberflächenschutz | Verchromt |
VDE-geprüft | Nein |