233,31 €/ Stückexkl. MwSt
272,97 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 40/20/4QR SCI |
Typ | Socket Set |
Material | Chromlegierter Stahl |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Gesamtzahl der Werkzeuge | 24 |
Mit Knarre | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel | 10 |
Anzahl Torx-Steckschlüssel | 5 |
Länge | 235 mm |
Breite | 100 mm |
Höhe | 50 mm |
Gewicht | 605 g |