40,43 €/ Stückexkl. MwSt
47,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 3116/1QR-3316/1QR |
Typ | Quickrelease Bit Adapter |
Gewicht | 0.046 kg |
Höhe | 19.2 mm |
Standard | DIN 3121 / ISO 1174-2, DIN 3129/ISO 2725-2 |
Länge | 50 mm |
Ausführung | 3316/1QR |