Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 3216/1Qr Verbindungsteil Quickrelease 50

  • ERIKS:14810073
Image 1
Zur Liste hinzufügen

34,65 €/ Stückexkl. MwSt

40,54 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
3116/1QR-3316/1QR
Typ
Quickrelease Bit Adapter
Standard
DIN 3121 / ISO 1174-2, DIN 3129/ISO 2725-2
Höhe
14.6 mm
Ausführung
3216/1QR
Gewicht
0.026 kg
Länge
50 mm