Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 3118 Verbindungsteil

  • ERIKS:14809950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

22,79 €/ Stückexkl. MwSt

26,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
3117-3119
Typ
Bit Adapter
Länge
50 mm
Standard
DIN 3126 / ISO 1173, DIN 3121 / ISO 1174-2
Ausführung
3118
Anschlussdurchmesser
10 mm
Körper Höhe
13 mm
Gewicht
0.023 kg
Länge Körperdurchmesser 1
50 mm
Höhe
13 mm