Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 3117 Verbindungsteil

  • ERIKS:14809936
Image 1
Zur Liste hinzufügen

20,41 €/ Stückexkl. MwSt

23,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
3117-3119
Typ
Bit Adapter
Länge
50 mm
Ausführung
3117
Gewicht
0.016 kg
Standard
DIN 3121 / ISO 1174-2, DIN 3126 / ISO 1173
Höhe
8 mm