Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 3116/1Qr Verbindungsteil Quickrelease 50

  • ERIKS:14810068
Image 1
Zur Liste hinzufügen

33,88 €/ Stückexkl. MwSt

39,64 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
3116/1QR-3316/1QR
Typ
Quickrelease Bit Adapter
Körperdurchmesser
8.9 mm
Ausführung
3116/1QR
Länge
50 mm
Gewicht
0.018 kg
Höhe
11.2 mm
Standard
DIN 3121 / ISO 1174-2, DIN 3129/ISO 2725-2