Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 3100 Bit-Halter

  • ERIKS:14809880
Image 1
Zur Liste hinzufügen

14,40 €/ Stückexkl. MwSt

16,85 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
3100
Typ
Bit Holder
Anschlussmaß
6.3
Magnetisch
Ja
Ausführung
Inch
Material
Verchromter Stahl
ØD1
6.3 mm
L
72 mm
Länge
72 mm