Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 17A-7/16 Maul-Ringratchenschluessel

  • ERIKS:14810042
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

28,80 €/ Stückexkl. MwSt

33,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
OPEN RATCH 17a
Typ
Combination Ratchet Spanner
Anschlussmaß
7/16 in
Gesamtlänge
160 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Länge
160 mm
Material
Chromlegierter Stahl
VDE geprüft
Nein
Isoliert
Nein
Mit Verlängerung
Nein
Mit Signalton
Nein
Elektronisch
Nein
Kopfbreite
22 mm
Stellgröße stetig
Nein
Gewicht
68 g
Gewicht
68
VDE-geprüft
Nein