81,62 €/ Stückexkl. MwSt
95,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | OPEN RATCH 17a |
Typ | Combination Ratchet Spanner |
Anschlussmaß | 1 in |
Gesamtlänge | 295 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Länge | 295 mm |
Material | Chromlegierter Stahl |
VDE geprüft | Nein |
Isoliert | Nein |
Mit Verlängerung | Nein |
Mit Signalton | Nein |
Elektronisch | Nein |
Kopfbreite | 48 mm |
Stellgröße stetig | Nein |
Gewicht | 426 g |
Gewicht | 426 |
VDE-geprüft | Nein |