40,04 €/ Stückexkl. MwSt
46,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 1500 |
Typ | Roll-Up Tool Bag |
Serie | 1500 |
Typ | Werkzeugrolltasche |
Material | Polyester |
Länge | 500 mm |
Breite | 130 mm |
Höhe | 80 mm |
Gesamtzahl der Fächer | 18 |
Anzahl Fächer | 18 |
Gewicht | 0.742 kg |
Rollbar | Ja |
Ausführung | 15008 |
Sonstige Bezeichnung | Netzeinsatz mit Klettverschluss |