Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 15007 Rolltasche 18-Faecher Schmall

  • ERIKS:14810063
Image 1
Zur Liste hinzufügen

32,34 €/ Stückexkl. MwSt

37,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
1500
Typ
Roll-Up Tool Bag
Serie
1500
Typ
Werkzeugrolltasche
Material
Polyester
Länge
350 mm
Breite
140 mm
Höhe
40 mm
Gesamtzahl der Fächer
18
Anzahl Fächer
18
Gewicht
0.547 kg
Rollbar
Ja
Ausführung
15007
Sonstige Bezeichnung
Netzeinsätze ermöglichen Sicht auf das Werkzeug