Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 15006 Rolltasche 15-Faecher

  • ERIKS:14809923
Image 1
Zur Liste hinzufügen

19,56 €/ Stückexkl. MwSt

22,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
1500
Typ
Roll-Up Tool Bag
Serie
1500
Typ
Werkzeugrolltasche
Material
Polyester
Länge
150 mm
Breite
90 mm
Höhe
35 mm
Gesamtzahl der Fächer
15
Anzahl Fächer
15
Gewicht
0.112 kg
Rollbar
Ja
Ausführung
15006
Sonstige Bezeichnung
Netzeinsatz mit Klettverschluss