Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 15005 Rolltasche 13-Faecher

  • ERIKS:14810041
Image 1
Zur Liste hinzufügen

28,72 €/ Stückexkl. MwSt

33,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
1500
Typ
Roll-Up Tool Bag
Serie
1500
Typ
Werkzeugrolltasche
Material
Polyester
Länge
340 mm
Breite
150 mm
Höhe
40 mm
Gesamtzahl der Fächer
13
Anzahl Fächer
12
Gewicht
0.448 kg
Rollbar
Ja
Ausführung
15005
Sonstige Bezeichnung
Netzeinsätze mit Klettverschluss für kompakte Aufbewahrung