Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 15004 Rolltasche 12-Faecher

  • ERIKS:14810036
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,95 €/ Stückexkl. MwSt

32,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
1500
Typ
Roll-Up Tool Bag
Serie
1500
Typ
Werkzeugrolltasche
Material
Polyester
Länge
525 mm
Breite
230 mm
Höhe
30 mm
Gesamtzahl der Fächer
12
Anzahl Fächer
12
Gewicht
0.296 kg
Rollbar
Ja
Ausführung
15004
Sonstige Bezeichnung
Robuste Werkzeugrolltasche mit Netzeinsatz und Klettverschluss