Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 15003 Rolltasche 9-Faecher Breit

  • ERIKS:14809968
Image 1
Zur Liste hinzufügen

23,72 €/ Stückexkl. MwSt

27,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
1500
Typ
Roll-Up Tool Pouch
Serie
1500
Typ
Werkzeugrolltasche
Material
Polyester
Länge
330 mm
Breite
120 mm
Höhe
45 mm
Gesamtzahl der Fächer
9
Anzahl Fächer
9
Gewicht
0.298 kg
Rollbar
Ja
Ausführung
15003
Sonstige Bezeichnung
Netzeinsätze ermöglichen Sicht auf das Werkzeug