46,50 €/ Stückexkl. MwSt
54,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 14200 |
Typ | Pipe Cutter |
Typ des Artikels | Rohrschneider |
Rohrdurchmesser | von 3 bis 16 mm |
Rohrdurchmesser | 3 to 16 |
Gewicht | 102 g |
Schneidsystem | Schneiderad |
Anzahl Schneidräder | 1 |
Rohrdurchmesser | von 0.125 bis 0.625 in |
Max. Wandstärke | 2 mm |
Geeignet für Gussrohre | Nein |
Geeignet für Mehrschichtverbundrohre | Nein |
Länge | 55 mm |
Mit Rohrinnenentgrater | Nein |
Mit Schnellverstellung | Nein |
Teleskopisch | Nein |
Schneidmesser auswechselbar | Ja |
Schneiderad austauschbar | Ja |