Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 14003 Rohrabschneider 3 Messer 1/8-2

  • ERIKS:14810257
Image 1
Zur Liste hinzufügen

189,42 €/ Stückexkl. MwSt

221,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
RAPID 14001
Typ
Pipe Cutter
Typ des Artikels
Rohrschneider
Rohrdurchmesser
10 to 63
Gewicht
2149 g
Schneidsystem
Schneiderad
Anzahl Schneidräder
3
Max. Wandstärke
7 mm
Geeignet für Gussrohre
Nein
Geeignet für Mehrschichtverbundrohre
Nein
Länge
400 mm
Mit Rohrinnenentgrater
Nein
Mit Schnellverstellung
Nein
Teleskopisch
Nein
Schneidmesser auswechselbar
Ja
Schneiderad austauschbar
Ja