153,23 €/ Stückexkl. MwSt
179,28 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | RAPID 14000 |
Typ | Pipe Cutter |
Typ des Artikels | Rohrschneider |
Rohrdurchmesser | 3 to 32 |
Gewicht | 1113 g |
Schneidsystem | Schneiderad |
Anzahl Schneidräder | 1 |
Max. Wandstärke | 5.5 mm |
Geeignet für Gussrohre | Nein |
Geeignet für Mehrschichtverbundrohre | Nein |
Länge | 265 mm |
Mit Rohrinnenentgrater | Nein |
Mit Schnellverstellung | Nein |
Teleskopisch | Nein |
Schneidmesser auswechselbar | Ja |
Schneiderad austauschbar | Ja |