77,00 €/ Stückexkl. MwSt
90,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | L-BOXX® |
Typ | Tool Box |
Serie | L-BOXX® |
Typ | Kiste |
Material | ABS |
Länge | 360 mm |
Breite | 444 mm |
Höhe | 104 mm |
Gewicht | 1.78 kg |
Farbe | Schwarz |
Ausführung | 136L-BOXX® |
Sonstige Bezeichnung | Schlagfest |