Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 13132 Led-Stiftlampe

  • ERIKS:14810052
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

28,95 €/ Stückexkl. MwSt

33,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
13132
Typ
Torch
Leuchtmittel
Stiftleuchte
Batterieart
4xAAA
Wasserdicht
Ja
Gehäusefarbe
Schwarz
Länge
138 mm
Mit Leuchtmittel
Ja
Material
Aluminium
Lichtstrom
130 lm
Gewicht
55.5 g
Batterien mitgeliefert
Ja