187,11 €/ Stückexkl. MwSt
218,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 13128 |
Typ | Torch |
Leuchtmittel | LED |
Batterieart | 4xAAA |
Gehäusefarbe | Gefrorenes Schwarz |
Länge | 130 mm |
Mit Leuchtmittel | Ja |
Material | Aluminium |
Lichtstrom | 320 lm |
Gewicht | 250 g |
Reichweite | 260 m |
Batterien mitgeliefert | Nein |