Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12965-3R Ersatzklingen Zu 12965-3

  • ERIKS:14809782
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

6,93 €/ Stückexkl. MwSt

8,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
12965-3R
Typ
Snap-off Blades
Typ
Abbrechklinge
Gesamtlänge
117 mm
Klingenform
Abbrechbar
Abbrechklingen
Ja
Gewicht
75 g
Klingenbreite
18 mm
Stückzahl
10
Wellenschliffklinge
Nein
Breite
18 mm
Länge
117 mm