Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12534 Automatische Abisolierzange Alarm

  • ERIKS:14810440
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

43,51 €/ Stückexkl. MwSt

50,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
125
Typ
Wire Stripper
Abisolierbereich Querschnitt
4 mmk
Länge
180 mm
Abisolierbereich Durchmesser
6 mm
Abisolierlänge einstellbar
Ja
Kerbtiefe einstellbar
Ja
Selbsteinstellend
Ja
Kopfhöhe
152 mm
Gewicht
190 g