30,70 €/ Stückexkl. MwSt
35,92 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 12507 |
Typ | Nut spinner |
Maß | 10 mm |
VDE geprüft | Nein |
Länge | 234 mm |
Material | Chromlegierter Stahl |
Anschlussmaß | 10 mm |
Durchmesser | 10 mm |
Klingenlänge | 175 mm |
Ausführung funkenarm | Nein |
Gewicht | 160 g |