Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12500N-9 Sechskant-Steckschluessel

  • ERIKS:14809899
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16,56 €/ Stückexkl. MwSt

19,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
12500N
Typ
Nut spinner
Maß
9 mm
VDE geprüft
Nein
Länge
240 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Anschlussmaß
9 mm
Durchmesser
13.5 mm
Klingenlänge
125 mm
VDE-geprüft
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
118 g
Außendurchmesser
13.5 mm