Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12500N-12 Sechskant-Steckschluessel

  • ERIKS:14809959
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

23,41 €/ Stückexkl. MwSt

27,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
12500N
Typ
Nut spinner
Maß
12 mm
VDE geprüft
Nein
Länge
250 mm
Material
Chromlegierter Stahl
Anschlussmaß
12 mm
Durchmesser
17.2 mm
Klingenlänge
125 mm
VDE-geprüft
Nein
Außendurchmesser
17.2 mm
Ausführung funkenarm
Nein
Gewicht
168 g