442,75 €/ Stückexkl. MwSt
518,02 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 12196 VDE |
Typ | VDE Insulating Underlay Mat |
Länge | 100 cm |
Breite | 100 cm |
Plattendicke | 3 mm |
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung | Ja |
Für Nennspannung bis | 1000 V |
Betriebstemperatur | von -30 bis 70 °C |
Gewicht | 3824 kg/m² |
Dicke | 3 mm |
Transparent | Nein |
Ausführung als Wanne | Nein |