38,89 €/ Stückexkl. MwSt
45,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 12177 VDE |
Typ | VDE Extension |
Material | Chromlegierter Stahl |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Mit Knarre | Nein |
VDE geprüft | Ja |
Ausführung funkenarm | Nein |
Länge | 148 mm |
Breite | 27 mm |
Gewicht | 206 g |