27,18 €/ Stückexkl. MwSt
31,80 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 12174 |
Typ | VDE Screwdriver Socket |
Größe (TX) | 30 |
Schutzisoliert 1000 V | Ja |
Isoliert | Ja |
Klingenlänge | 67 mm |
VDE geprüft | Ja |
Material | Chromlegierter Stahl |
Klingendurchmesser | 22.8 mm |
Gesamtlänge | 67 mm |
Klingenmaterial | Chromlegierter Stahl |
Oberflächenschutz Klinge | Ja |
Oberflächenbehandlung Klinge | Brüniert / Gunmetal-Finish |
Gewicht | 54 |
Gewicht | 54 g |
VDE-geprüft | Ja |