Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12174Vde-T25 St.Schluesseleins. Torx Vde

  • ERIKS:14810027
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,18 €/ Stückexkl. MwSt

31,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
12174
Typ
VDE Screwdriver Socket
Größe (TX)
25
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Isoliert
Ja
Klingenlänge
67 mm
VDE geprüft
Ja
Material
Chromlegierter Stahl
Klingendurchmesser
22.8 mm
Gesamtlänge
67 mm
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenschutz Klinge
Ja
Oberflächenbehandlung Klinge
Brüniert / Gunmetal-Finish
Gewicht
52
Gewicht
52 g
VDE-geprüft
Ja