Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12171/19/4Vde Vde Steckschluesselgarnitu

  • ERIKS:14810358
Image 1
Zur Liste hinzufügen

890,89 €/ Stückexkl. MwSt

1.042,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
12171/19/4 VDE
Typ
VDE Socket Set
Material
ABS
Gesamtzahl der Werkzeuge
23
Mit Knarre
Ja
VDE geprüft
Ja
Anzahl Innensechskant-Steckschlüssel
14
Anzahl Torx-Steckschlüssel
3
Anzahl Schraubendreher-Steckschlüssel
2
Länge
470 mm
Breite
274 mm
Höhe
80 mm
Verpackung
ABS-Kunststoffbox
Gewicht
3056 g