171,33 €/ Stückexkl. MwSt
200,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 12165 VDE |
Typ | VDE Quick Release Fine-Tooth Ratchet |
Anschlussmaß | 3/8 in |
Isoliert | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | Ja |
VDE geprüft | Ja |
Länge | 197 mm |
Gewicht | 298 g |
Anschlussmaß | 0.375 in |
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze | Ja |
Umschaltbar | Ja |
Mit Griff | Ja |
Rückschwenkwinkel | 4.5 ° |
Steckverriegelung | Ja |
Gewicht | 298 |
VDE-geprüft | Ja |