Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 12161Vde-14 Einringschluessel

  • ERIKS:14810074
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

35,04 €/ Stückexkl. MwSt

41,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
12161 VDE
Typ
Single-ended ring wrench
Anschlussmaß
14 in
Gesamtlänge
184.1 mm
Schraubendreher-Modell
Nein
Mit Skala
Nein
Ausführung funkenarm
Nein
Länge
184.1 mm
Material
Chromlegierter Stahl
VDE geprüft
Ja
Schutzisoliert 1000 V
Ja
Isoliert
Ja
Mit Verlängerung
Nein
Mit Signalton
Nein
Elektronisch
Nein
Kopfhöhe
15 mm
Kopfbreite
25.1 mm
Stellgröße stetig
Nein
Anschlussmaß
14 mm
Gewicht
82 g
Gewicht
82
VDE-geprüft
Ja