33,11 €/ Stückexkl. MwSt
38,74 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 12161 VDE |
Typ | Single-ended ring wrench |
Anschlussmaß | 13 in |
Gesamtlänge | 171.2 mm |
Schraubendreher-Modell | Nein |
Mit Skala | Nein |
Ausführung funkenarm | Nein |
Länge | 171.2 mm |
Material | Chromlegierter Stahl |
VDE geprüft | Ja |
Schutzisoliert 1000 V | Ja |
Isoliert | Ja |
Mit Verlängerung | Nein |
Mit Signalton | Nein |
Elektronisch | Nein |
Kopfhöhe | 15 mm |
Kopfbreite | 23.6 mm |
Stellgröße stetig | Nein |
Anschlussmaß | 13 mm |
Gewicht | 82 g |
Gewicht | 82 |
VDE-geprüft | Ja |