40,81 €/ Stückexkl. MwSt
47,75 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 12160 VDE |
Typ | VDE Open-Ended Spanner |
Länge | 248 mm |
Schutzisoliert 1000 V | Ja |
VDE geprüft | Ja |
Gewicht | 254 g |
Set-Ausführung | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Geprüft nach ISO 6787 | Nein |
Oberflächenschutz | Verchromt |
Gewicht | 254 |
VDE-geprüft | Ja |