104,34 €/ Stückexkl. MwSt
122,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 1208 |
Typ | Bit Box Air |
Anzahl Bits gesamt | 30 |
Anzahl Bits PH | 6 |
Anzahl Bits Torx | 3 |
Anzahl Bits Innensechskant | 8 |
Mit Magnethalter | Nein |
Set-Ausführung | 1 Schnellwechselhalter, 6 PH, 3 SL, 3 Torx, 8 Torq, 8 Inhex Bits, 1 Verbindungsstück 1/4" Vierkant auf 1/4" Sechskant |
Gesamtlänge | 102 mm |
Höhe | 35 mm |
Gewicht | 236 g |
Breite | 74 mm |