Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 1203 Bit-Set 11Tlg 1/4''

  • ERIKS:14810047
Image 1
Zur Liste hinzufügen

29,26 €/ Stückexkl. MwSt

34,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
1203
Typ
Bit Box
Anzahl Bits gesamt
10
Anzahl Bits PH
3
Anzahl Bits PZ
3
Anzahl Bits Innensechskant
4
Mit Magnethalter
Ja
Set-Ausführung
1 Bithalter mit Schnellwechselfutter und Magnet, 3 PHILLIPS® Bits: PH1; PH2; PH3, 3 POZIDRIV® Bits: PZ1; PZ2; PZ3, 4 INHEX Bits: 3; 4; 5; 6 mm
Gesamtlänge
100 mm
Breite
60 mm
Gewicht
110 g
Höhe
12 mm