Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 1159 Bit-Schr.Dreinsatz Schlitz 1/4''

  • ERIKS:14809722
Image 1
Zur Liste hinzufügen

4,43 €/ Stückexkl. MwSt

5,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
1157-1169
Typ
Screwdriver Bits
Anschlussmaß
1/4
Klingenbreite
3 mm
Klingenstärke
0.5 mm
Federkugelbefestigung
Nein
Gesamtlänge
25 mm