Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 10769-3K-T9 Schr.Dr Mit Quergriff Torx 2

  • ERIKS:14809857
Image 1
Zur Liste hinzufügen

12,63 €/ Stückexkl. MwSt

14,78 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
10769
Typ
TORX Screwdriver
Größe (TX)
9
Isoliert
Nein
Klingenlänge
80 mm
Griffausführung
2-Komponenten-T-Griff
VDE geprüft
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtlänge
96 mm
Material Griff
2-Komponenten
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenbehandlung Klinge
Matt verchromt
Gewicht
13
Gewicht
13 g