Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 10769-3K-T8 Schr.Dr Mit Quergriff Torx 2

  • ERIKS:14809826
Image 1
Zur Liste hinzufügen

10,47 €/ Stückexkl. MwSt

12,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
10769
Typ
TORX Screwdriver
Größe (TX)
8
Isoliert
Nein
Klingenlänge
80 mm
Griffausführung
2-Komponenten-T-Griff
VDE geprüft
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtlänge
96 mm
Material Griff
2-Komponenten
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenbehandlung Klinge
Matt verchromt
Gewicht
12
Gewicht
12 g