Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 10769-3K-T45 Schr.Dr Mit Quergriff Torx

  • ERIKS:14810030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

27,95 €/ Stückexkl. MwSt

32,70 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
10769
Typ
TORX Screwdriver
Größe (TX)
45
Isoliert
Nein
Klingenlänge
130 mm
Griffausführung
2-Komponenten-T-Griff
VDE geprüft
Nein
Material
Chromlegierter Stahl
Gesamtlänge
165 mm
Material Griff
2-Komponenten
Klingenmaterial
Chromlegierter Stahl
Oberflächenbehandlung Klinge
Matt verchromt
Gewicht
119
Gewicht
119 g