23,50 €/ Stückexkl. MwSt
27,50 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | STAHLWILLE |
Serie | 10769 |
Typ | TORX Screwdriver |
Größe (TX) | 27 |
Isoliert | Nein |
Klingenlänge | 110 mm |
Griffausführung | 2-Komponenten-T-Griff |
VDE geprüft | Nein |
Material | Chromlegierter Stahl |
Gesamtlänge | 135 mm |
Material Griff | 2-Komponenten |
Klingenmaterial | Chromlegierter Stahl |
Oberflächenbehandlung Klinge | Matt verchromt |
Gewicht | 49 |
Gewicht | 49 g |