Eriks
STAHLWILLE

STAHLWILLE 10750N-46X50 Rohrsteckschluessel

  • ERIKS:14810216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

113,96 €/ Stückexkl. MwSt

133,33 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
STAHLWILLE
Serie
10750
Typ
Box spanner
Länge
245 mm
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben
Ja
Material
Chromlegierter Stahl
Gewicht
878 g
Kopfbreite klein
62 mm
Kopfbreite groß
68 mm
Geeignet für Drehstift
Ja
Mit Drehstift
Ja
Oberflächenschutz
Verchromt
Oberflächenbehandlung
Oberfläche poliert und verchromt