4.898,70 €/ Stückexkl. MwSt
5.731,48 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | KY51 |
Typ | 9851 |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K (RG5) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Nennweite | 1.1/4" (32) |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Max. Differenzdruck | 9 bar |
KVS-Wert | 34 |
Material Kegel | AISI 440B |
Material Feder | Edelstahl |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 232 |