Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostatisches zweiwege Regelventil Fig. 9851 Serie KY51 Bronze maximum Differenzdruck 6,9 bar Kvs 34 PN25 2" BSPP

  • ERIKS:11814959
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5.891,70 €/ Stückexkl. MwSt

6.893,29 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
KY51
Typ
9851
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Nennweite
2" (50)
Druckstufe Artikel
PN25
Max. Differenzdruck
6.9 bar
KVS-Wert
34
Material Kegel
AISI 440B
Material Feder
Edelstahl
Max. Dauertemperatur (Medium)
232