Eriks
SPIRAX SARCO

SPIRAX SARCO Thermostatisches zweiwege Regelventil Fig. 9050 Serie SBRA Bronze maximum Differenzdruck 7 bar Kvs 3,86 PN25 3/4" BSPP

  • ERIKS:11814937
Image 1
Zur Liste hinzufügen

1.587,30 €/ Stückexkl. MwSt

1.857,14 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
SPIRAX SARCO
Serie
SBRA
Typ
9050
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC491K (RG5)
Anschluss
Innengewinde (BSPP)
Nennweite
3/4" (20)
Druckstufe Artikel
PN25
Max. Differenzdruck
7 bar
KVS-Wert
3.86
Material Kegel
AISI 440B
Material Feder
Edelstahl
Max. Dauertemperatur (Medium)
232