1.459,90 €/ Stückexkl. MwSt
1.708,08 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | SPIRAX SARCO |
Serie | SBRA |
Typ | 9050 |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC491K (RG5) |
Anschluss | Innengewinde (BSPP) |
Nennweite | 1/2" (15) |
Druckstufe Artikel | PN25 |
Max. Differenzdruck | 12 bar |
KVS-Wert | 2.58 |
Material Kegel | AISI 440B |
Material Feder | Edelstahl |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 232 |